SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7309 BECBJ

  • ERIKS:23759793
  • Hersteller:7309 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
61 kN
Statische Belastung
40.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Gewicht
0.875 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 130.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026