Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7309-B-XL-JP-UA

  • ERIKS:11668543
  • Hersteller:191172800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
43 kN
Referenzdrehzahl
6.5 rpm
Grenzdrehzahl
9.3 rpm
Gewicht
0.9 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 140.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026