SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Stahl 7308 BECBJ

  • ERIKS:23759788
  • Hersteller:7308 BECBJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.33inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
50 kN
Statische Belastung
32.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.654 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026