CHF 105.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7.1 rpm |
Grenzdrehzahl | 10.4 rpm |
Gewicht | 0.7 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 114.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.33inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026