CHF 1'043.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'127.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 96.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Gewicht | 3.718 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 902.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 975.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026