Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7413-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624892
  • Hersteller:7413-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 902.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 975.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
140 kN
Statische Belastung
107 kN
Gewicht
3.814 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'043.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'127.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026