SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7412 BCBM

  • ERIKS:23759889
  • Hersteller:7412 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 957.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'034.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
3.05 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026