Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7412-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668609
  • Hersteller:167265610000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
126 kN
Statische Belastung
93 kN
Referenzdrehzahl
3.95 rpm
Grenzdrehzahl
7.8 rpm
Gewicht
3.27 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 957.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'034.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026