CHF 469.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 508.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 95.6 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 2.123 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 501.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026