Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7410-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624887
  • Hersteller:7410-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Gewicht
2.215 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 469.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026