CHF 343.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 370.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 29 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 85.2 kN |
Statische Belastung | 55 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 1.729 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 458.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026