Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7409-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11668605
  • Hersteller:191188560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 495.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
61 kN
Referenzdrehzahl
4.65 rpm
Grenzdrehzahl
10 rpm
Gewicht
1.785 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 343.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026