CHF 275.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 297.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 70.2 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 1.36 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 295.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026