FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7408-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624882
  • Hersteller:7408-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
50 kN
Gewicht
1.425 kg
Mit Dichtung
Nein