CHF 203.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 39.7 kN |
Statische Belastung | 23.6 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.587 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 254.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026