FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7405-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624875
  • Hersteller:7405-B-MP-UA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
74
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
43.5 kN
Statische Belastung
26 kN
Gewicht
0.6 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 203.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026