SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7326 BM

  • ERIKS:23759875
  • Hersteller:7326 BM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'033.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'198.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
276 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
2800 rpm
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Gewicht
17.05 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 2'035.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'200.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026