CHF 2'035.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'200.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 325 kN |
Gewicht | 17.5 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'033.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'198.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026