CHF 2'028.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'192.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 2'464.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'664.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026