FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7326-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624868
  • Hersteller:7326-B-MP-UO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'464.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'664.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
305 kN
Statische Belastung
325 kN
Gewicht
17.5 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 2'028.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'192.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026