SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7324 BCBM

  • ERIKS:23759873
  • Hersteller:7324 BCBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'993.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'154.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
250 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
13.833 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'794.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'940.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026