FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7324-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833231
  • Hersteller:167265290000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'794.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'940.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
275 kN
Statische Belastung
285 kN
Referenzdrehzahl
2.85 rpm
Grenzdrehzahl
4.35 rpm
Gewicht
14.3 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'993.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'154.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026