SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7322 BECBY

  • ERIKS:23759870
  • Hersteller:7322 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'186.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
9.687 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'596.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'726.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026