Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7322-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833230
  • Hersteller:167264990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'596.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'726.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
3.15 rpm
Grenzdrehzahl
4.7 rpm
Gewicht
10.99 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'570.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'698.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026