SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7322 BECBM

  • ERIKS:23759868
  • Hersteller:7322 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'570.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'698.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
240 kN
Statische Belastung
245 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
10.814 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'596.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'726.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026