SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7320 BEM

  • ERIKS:23759863
  • Hersteller:7320 BEM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'043.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'128.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
47 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
190 kN
Referenzdrehzahl
3800 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Gewicht
8.004 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 1'000.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'081.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026