CHF 1'000.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'081.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 197 kN |
Gewicht | 8.172 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'043.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'128.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026