CHF 705.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 166 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 5.531 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 799.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 863.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026