CHF 799.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 863.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 180 kN |
Statische Belastung | 155 kN |
Referenzdrehzahl | 3.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 6 rpm |
Gewicht | 5.709 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 560.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026