SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7316 BEGBY

  • ERIKS:24003000
  • Hersteller:7316 BEGBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 534.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
135 kN
Statische Belastung
110 kN
Referenzdrehzahl
5000 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
3.875 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 600.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026