CHF 600.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 4.25 rpm |
Grenzdrehzahl | 6.8 rpm |
Gewicht | 4.17 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 534.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 577.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026