SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7315 BECBY

  • ERIKS:24002994
  • Hersteller:7315 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 347.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 375.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
37 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
104 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
3.2 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 498.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026