CHF 498.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 140 kN |
Statische Belastung | 107 kN |
Referenzdrehzahl | 4.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 7.3 rpm |
Gewicht | 3.51 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 347.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026