CHF 539.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 583.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 132 kN |
Statische Belastung | 104 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
Gewicht | 3.389 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 498.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026