SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7314 BECBY

  • ERIKS:23759829
  • Hersteller:7314 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
127 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
2.666 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026