CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Referenzdrehzahl | 4.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 7.8 rpm |
Gewicht | 2.9 kg |
Mit Dichtung | Nein |