CHF 426.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 2.826 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 401.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026