SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7313 BEGAM

  • ERIKS:24002984
  • Hersteller:7313 BEGAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
116 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
2.31 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026