CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 413.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 110 kN |
Statische Belastung | 82 kN |
Gewicht | 2.34 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 282.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026