SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312 BECBM

  • ERIKS:23759815
  • Hersteller:7312 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
104 kN
Statische Belastung
76.5 kN
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
1.88 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 334.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026