Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7312-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833218
  • Hersteller:167261890000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
96 kN
Statische Belastung
69 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
9.2 rpm
Gewicht
1.92 kg
Mit Dichtung
Nein