SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310 BECBY

  • ERIKS:24002965
  • Hersteller:7310 BECBY
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
78 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
8000 rpm
Gewicht
1.128 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026