Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833214
  • Hersteller:167260730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Referenzdrehzahl
6.1 rpm
Grenzdrehzahl
10.9 rpm
Gewicht
1.215 kg
Mit Dichtung
Nein