SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310 BECBM

  • ERIKS:23759800
  • Hersteller:7310 BECBM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
1.158 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026