SKF

SKF Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310 BECAM

  • ERIKS:12121279
  • Hersteller:7310 BECAM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
75 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
1.158 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 180.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026