FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7310-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560847
  • Hersteller:088971023-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
80 kN
Statische Belastung
50 kN
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 132.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026