CHF 206.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 61 kN |
Statische Belastung | 40.5 kN |
Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.898 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026