CHF 189.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 69 kN |
Statische Belastung | 43 kN |
Referenzdrehzahl | 6.5 rpm |
Grenzdrehzahl | 12.1 rpm |
Gewicht | 0.936 kg |
Mit Dichtung | Nein |