CHF 99.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 26.5 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.468 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 121.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026