FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 7307-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:23713059
  • Hersteller:0167259560000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
45.5 kN
Statische Belastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
7.9 rpm
Grenzdrehzahl
15.5 rpm
Gewicht
0.475 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 99.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026